Motion
CMCF910B

CRAFTSMAN
CMCF910B

CMCF910B
N° D’ARTICLE MI14996176
N° MFRCMCF910B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMCF910B

CMCF910B
N° D’ARTICLE MI14996176
N° MFRCMCF910B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    3/8 po
  • Longueur totale
    8.5 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La clé à chocs sans fil V20* de 3/8 po (outil seulement) offre le couple nécessaire pour accomplir le travail en facilitant le retrait des grandes attaches. CRAFTSMANLa clé à chocs ® dotée d’une gâchette à vitesse variable permet à l’utilisateur d’avoir un contrôle supplémentaire sur ses applications.
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Style mandrin
    Sans clé
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Source d’alimentation
    Sans fil
  • Type de produit
    Clés à chocs et cliquets sans fil
  • Vitesse variable
    Variable

Aperçu

Description du fabricant
CMCF910B 203/3BLIMPWRENBARE
  • OFFRE UN COUPLE DE SERRAGE : couple maximal de 165 pi-lb pour un retrait rapide des grandes fixations
  • CHANGEMENTS DE DOUILLES FACILES : enclume à anneaux
  • COMMANDE AJOUTÉE : Déclencheur à vitesse variable
  • VISIBILITÉ AMÉLIORÉE : Lampe de travail à DEL intégrée