Motion
CMCF930B

CRAFTSMAN
CMCF930B

CMCF930B
N° D’ARTICLE MI14996177
N° MFRCMCF930B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMCF930B

CMCF930B
N° D’ARTICLE MI14996177
N° MFRCMCF930B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    14.6 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le cliquet sans fil Craftsman V20* de 3/8 po offre puissance et vitesse dans un ensemble confortable et ergonomique. Ce cliquet offre une vitesse de fixation supérieure avec 300 tr/min ainsi qu’une puissance pour un couple allant jusqu’à 35 pi-lb. La poignée à cliquet est conçue pour être utilisée manuellement afin d’augmenter davantage le couple. Compacte et légère, cette unité peut être utilisée dans une variété d’applications, de l’automobile à l’entretien et à la réparation.
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Style de poignée
    Poignée ergonomique
  • Source d’alimentation
    Sans fil
  • Type de produit
    Clés à chocs et cliquets sans fil
  • Vitesse variable
    Variable

Aperçu

Description du fabricant
CMCF930B V20 3/8 CLIQUET
  • PUISSANCE : Fournit jusqu’à 35 pi-lb de couple
  • FIXATION : Vitesse de 300 tr/min
  • DÉCLENCHEUR À VITESSE VARIABLE : Pour le contrôle pendant l’utilisation
  • LAMPE DE TRAVAIL À DEL : Pour éclairer l’espace de travail
  • COMPACT : Pour une utilisation dans les espaces restreints