Motion
CMCK202C2

CRAFTSMAN
CMCK202C2

CMCK202C2
N° D’ARTICLE MI14996184
N° MFRCMCK202C2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMCK202C2

CMCK202C2
N° D’ARTICLE MI14996184
N° MFRCMCK202C2
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La trousse combinée 2-Tool sans fil V20* offre une solution pour tous vos besoins de perçage et de coupe. La perceuse/visseuse sans fil est dotée d’un moteur haute performance qui fournit la puissance nécessaire pour accomplir une variété d’applications. Une DEL intégrée aide à améliorer la visibilité dans les zones de travail sombres. La 6-1/2-in. La scie circulaire sans fil est dotée d’un moteur haute performance qui vous permet d’effectuer des coupes transversales et déchirées quotidiennes. La conception compacte et légère aide à réduire la fatigue de l’utilisateur et la poignée surmoulée profilée est optimisée pour le confort. En plus de la perceuse/visseuse et de la scie circulaire, cette trousse comprend 2 piles rechargeables et un chargeur de bureau pour s’assurer que vous êtes toujours prêt pour le travail.
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Source d’alimentation
    Sans fil

Aperçu

Description du fabricant
CMCK202C2 20V2TOOLCOMBOKIT
  • CMCS500 : COUPES D’ANGLE : biseau à 50 degrés sans outil
  • CMCS500 : COUPES RAPIDES ET PROPRES : lame de 6-1/2 po
  • CMCS500 : COUPE RAPIDE AGRESSIVE : Le moteur haute performance offre 4,000 tr/min
  • CMCD700 : VITESSE AUGMENTÉE : boîte à 2 vitesses avec des vitesses de 0-350/0-1,500 tr/min
  • CMCD700 : VARIÉTÉ D’APPLICATIONS : Le moteur haute performance produit 280 UWO
  • CMCD700 : ACCEPTE UNE VARIÉTÉ D’ITS : 1/2 dans le mandrin
  • COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME V20* : Fait partie de l’outil électrique sans fil V20* et du système d’équipement extérieur qui vous donne la puissance de tout faire : construire. Réparer. Restaurer. Maintenir