Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la lame7-1/4 po
Détails
- Détails supplémentaires13 A 7-1/4-in. La scie circulaire offre la puissance nécessaire pour accomplir les tâches quotidiennes. Le moteur haute performance de 5,300 tr/min est idéal pour une coupe rapide, tandis que le patin biseauté pivote jusqu’à 45 degrés pour des coupes angulaires précises.
- Intensité13 A
- CouleurRouge/Noir
- Caractéristiques et avantages• COUPES RAPIDES : Le moteur haute performance fonctionne à 5,300 tr/min pour des coupes rapides• PERFORMANCE DE COUPE AMÉLIORÉE : Lame à pointes de carbure 7-1/4 po 18T pour une performance de coupe améliorée• CHANGEMENT DE LAME FACILE : Verrouillage de l’axe pour des changements de lame rapides et faciles• COUPES PRÉCISES : capacité de biseautage de 45° pour des coupes angulaires précises• CONFORT AJOUTÉ : Poignée surmoulée profilée pour un confort accru pendant l’utilisation
- Source d’alimentationAvec cordon
Aperçu
- COUPES RAPIDES : Le moteur haute performance fonctionne à 5,300 tr/min pour des coupes rapides
- PERFORMANCE DE COUPE AMÉLIORÉE : lame à pointes de carbure 7-1/4 po sur 18T pour une performance de coupe améliorée
- CHANGEMENT FACILE DE LA LAME : verrouillage de la broche pour un changement rapide et facile de la lame
- COUPES PRÉCISES : capacité de biseau de 45° pour des coupes angulaires précises
- CONFORT AJOUTÉ : Poignée profilée surmoulée pour plus de confort pendant l’utilisation