Motion
CMHT37525LW

CRAFTSMAN
CMHT37525LW

CMHT37525LW
N° D’ARTICLE MI14996233
N° MFRCMHT37525LW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMHT37525LW

CMHT37525LW
N° D’ARTICLE MI14996233
N° MFRCMHT37525LW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    25 pi
  • Largeur de lame
    1-1/4 po

Détails

  • Action
    Verrouillage
  • Détails supplémentaires
    CRAFTSMAN®, une icône américaine authentique. Depuis près d’un siècle, nous sommes la marque de confiance des propriétaires, des constructeurs, des amateurs d’automobiles et des maîtres mécaniciens. Le CRAFTSMAN d’aujourd’hui poursuit cet héritage.
  • Couleur de la lame
    Blanc
  • Couleur du corps
    Rouge/Noir/Blanc
  • Direction de lecture
    De gauche à droite
  • Méthode de rétraction
    Automatique

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN CMHT37525LW
  • Fièrement fabriqué aux États-Unis avec des matériaux mondiaux en Nouvelle-Bretagne, Connecticut
  • 11 pieds de distance (réclamation basée sur la performance maximale)
  • MESURES RAPIDES et FACILES : lame très large avec de grands chiffres
  • DURABILITÉ : Revêtement de lame durable pour améliorer la durée de vie du produit
  • Les applications courantes comprennent la mesure de la distance
  • Comprend (1) ruban à mesurer PRO-11 de 25 pi
  • CRAFTSMAN Garantie à vie limitée