Motion
CMHT65027

CRAFTSMAN
CMHT65027

Acetate Screwdriver - Slotted Tip, 0.3750 in Tip Size, 12.0000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI14996237
N° MFRCMHT65027
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMHT65027

Acetate Screwdriver - Slotted Tip, 0.3750 in Tip Size, 12.0000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI14996237
N° MFRCMHT65027
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    12.0000 po
  • Taille de la buse
    0.3750 po
  • Poids
    0.73 lb

Détails

  • Matériau de la poignée
    Acétate
  • Type de poignée
    Standard
  • Style de tête
    À fentes
  • Comprend
    (1) 3/16 po x 12 po Tournevis à fentes pour armoire
  • Isolé
    Non
  • Magnétique
    Non
  • Nombre de pièces
    1
  • Cliquet
    Non
  • Style de buse
    À fentes

Aperçu

Description du fabricant
CMHT65027 VISSEUSE
  • RÉSISTANCE ET DURABILITÉ : Fait d’acier allié traité thermiquement
  • POIGNÉE OPTIMISÉE POUR LE CONFORT : Pour une application à couple élevé et faible
  • Fini nickel satiné