Spécifications
Détails
- Style de poignéeErgonomique
- Style de busePhillips + à fentes
Aperçu
- DURABILITÉ ET AJUSTEMENT AMÉLIORÉS : l’embout en oxyde noir offre une durabilité et une adhérence améliorées sans compromettre l’ajustement de l’embout
- CONTRÔLE RAPIDE DE LA ROTATION : Les zones tactiles de vitesse et de précision offrent un contrôle rapide de la rotation pour un écoulement efficace et des tâches de précision
- TEXTURE DE POIGNÉE AJOUTÉE : La zone de couple offre une texture de prise et une géométrie accrues pour les applications à couple élevé
- Finition chromée pour une résistance à la corrosion et un nettoyage facile