Spécifications
Dimensions
- Longueur totale9 po
Détails
- Détails supplémentairesLes pinces verrouillables réglables sont dotées d’une poignée de dégagement facile pour une utilisation d’une seule main sans pincer. Les poignées bimatériaux multizones permettent un confort dédié et des zones d’adhérence sûres. Fabriqué en alliage d’acier traité thermiquement de haute qualité pour plus de résistance et de durabilité.
- CouleurRouge/Noir
- Couleur de la poignéeRouge/Noir
- Style de poignéePrise confortable
- Comprend un dénudeur de filsDénudeur de fils non inclus
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Forme du nezCourbe
- Type de pinceVerrouillage
- Type de versionDéclencher la libération
Aperçu
- FONCTIONNEMENT À UNE MAIN : avec mécanisme de dégagement facile
- CONFORT ET CONTRÔLE : Prises bimatériaux multizones
- RÉSISTANCE ET DURABILITÉ : Fait d’acier allié traité thermiquement de haute qualité
- VIS DE RÉGLAGE : contrôle l'ouverture de la mâchoire et la pression de verrouillage