Motion
CMMT12016

CRAFTSMAN
CMMT12016

CMMT12016
N° D’ARTICLE MI14996268
N° MFRCMMT12016
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMMT12016

CMMT12016
N° D’ARTICLE MI14996268
N° MFRCMMT12016
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’ensemble de douilles universelles 3/8-inch 6 pointes 22 pièces offre une grande variété de douilles pour tout utilisateur. Cet ensemble de douilles métriques à prise de 3/8 po est parfait pour la réparation automobile, la construction générale et les réparations à faire soi-même.
  • Finition/revêtement
    Chrome poli
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE CMMT12016 22PC3/8DRIVE
  • RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
  • PIVOTEMENT D’ARC MINIMAL : 72-Tooth
  • ACCEPTE 6 TYPES D’ATTACHES DIFFÉRENTS : douille universelle
  • COUPLE DE SERRAGE AUGMENTÉ : Douille à 6 pointes avec fixation
  • PERMET UN ENTREPOSAGE FACILE DES OUTILS : Étui moulé par soufflage durable
  • IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes
  • Satisfait ou dépasse les spécifications ASME