Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesL’ensemble d’outils mécaniques à entraînement 1/4-inch et 3/8-inch de 105 pièces est équipé de 72-Tooth, d’un large assortiment d’outils d’entraînement et d’une mallette robuste moulée par soufflage. Cet étui est fabriqué avec des charnières métalliques pour des ensembles mécaniques séparés, et les dimensions sont spécialement conçues pour s’adapter aux boîtes de rangement métalliques CRAFTSMAN® pour une organisation facile.
- Finition/revêtementChrome poli
- Style d’arbreDroit standard
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesNon touché
Aperçu
- PERMET UN ENTREPOSAGE FACILE DES OUTILS : Étui moulé par soufflage durable
- RÉSISTANCE À LA CORROSION : L’ensemble d’outils mécaniques a une finition chromée polie complète
- COUPLE DE SERRAGE AUGMENTÉ : L’ensemble d’outils mécaniques est doté d’une douille à 6 points avec fixation
- Satisfait ou dépasse les spécifications ASME
- PIVOTEMENT MINIMAL : Les ensembles d’outils pour mécaniciens comprennent des cliquets à 72 dents dans 2 tailles d’entraînement
- IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes