Spécifications
Details
- Détails supplémentairesL’ensemble de clés mixtes SAE de 15 pièces offre un certain nombre d’applications en tant qu’outil CRAFTSMAN®, du boulon standard qui passe au travail sur des réparations automobiles spécifiques.
- Finition/revêtementChrome poli
- Style de poignéeSimple
- Type d’ensemble de clésCombinaison
Aperçu
Description du fabricant
CMMT12067 CLÉS
- RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
- DÉGAGEMENT SUPPLÉMENTAIRE DU BOUTON : Décalage de l’extrémité de la boîte 15°
- ENGAGEMENT RAPIDE : 12 pointes à l’extrémité de la boîte avec fixation
- IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes
- Satisfait ou dépasse les spécifications ASME
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité