Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesCRAFTSMAN®, une icône américaine authentique. Depuis près d’un siècle, nous sommes la marque de confiance des propriétaires, des constructeurs, des amateurs d’automobiles et des maîtres mécaniciens. Le CRAFTSMAN d’aujourd’hui poursuit cet héritage.
- Finition/revêtementChrome poli
- Style de poignéeSimple
- Type d’ensemble de clésCombinaison
Aperçu
- RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
- DÉGAGEMENT SUPPLÉMENTAIRE DU BOUTON : Décalage de l’extrémité de la boîte 15°
- ENGAGEMENT RAPIDE : 12 pointes à l’extrémité de la boîte avec fixation
- IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes
- Satisfait ou dépasse les spécifications ASME