Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesChoisissez la jauge d’épaisseur de lame 32 lorsque vous devez mesurer avec précision le jeu entre deux parties. Les lames durables et résistantes à la corrosion en acier inoxydable vont de 0.015 po à 0.035 po pour une vaste gamme d’applications.
- Nombre de lames32
Aperçu
- PRATIQUE : Mesurez le dégagement exact entre deux parties
- DURABILITÉ : Les lames en acier inoxydable offrent une protection contre la corrosion
- FLEXIBILITÉ : Plage de lames : 0.015” - 0.035” (0.038mm - 0.889mm)