Motion
CMMT82334

CRAFTSMAN
CMMT82334

CMMT82334
N° D’ARTICLE MI14996363
N° MFRCMMT82334
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMMT82334

CMMT82334
N° D’ARTICLE MI14996363
N° MFRCMMT82334
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    51 pièces L’ensemble d’outils mécaniciens en chrome bronze industriel est parfait pour le bricoleur ou l’adepte automatique! Cet ensemble est livré avec le nouveau cliquet à 120-Tooth à la pointe de l’industrie pour une accessibilité extrême. Grâce à sa tête mince et à son arc pivotant de 3 degrés, vous pouvez accéder facilement aux espaces étroits et serrer ou desserrer rapidement une fixation. Cet ensemble comprend également une barre d’extension de 6 po, un joint universel et un adaptateur de mèche. Une large gamme de douilles peu profondes et profondes offre une utilité accrue. La finition chromée bronze industriel offre une résistance durable à la rouille, un nettoyage facile et un aspect professionnel. Tous ces composants sont emballés dans un étui mobile compact parfait pour le rangement dans une boîte à outils, un garage, un véhicule ou fièrement affichés sur votre établi. Le boîtier est doté d’attaches métalliques durables et de charnières amovibles en métal pour diviser le boîtier en deux pour le rangement ou la disponibilité. Le boîtier est également doté de rainures extérieures pour empiler les boîtiers de même taille. Affrontez votre prochain projet avec notre jeu d’outils chromés bronze industriel 51 pièces.
  • Finition/revêtement
    Bronze industriel Chrome
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE D’OUTILS MÉCANIQUES CMMT82334 51PC
  • RÉSISTANCE SUPÉRIEURE À LA ROUILLE : Pistolet Metal Chrome
  • ACCÈS DANS LES ESPACES ÉTROITS : Cliquet à cliquet double à manche long de 120-Tooth
  • PERMET UN ENTREPOSAGE FACILE DES OUTILS : Étui moulé par soufflage durable
  • IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes
  • Satisfait ou dépasse les spécifications ASME