Motion
CMMT98325

CRAFTSMAN
CMMT98325

CMMT98325
N° D’ARTICLE MI14996395
N° MFRCMMT98325
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMMT98325

CMMT98325
N° D’ARTICLE MI14996395
N° MFRCMMT98325
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type d’accessoire
    Clé pour filtre à huile
  • Couleur
    Noir

Aperçu

Description du fabricant
CMMT98325 CLÉ À FILTRE TOYOTAOIL
  • La clé à filtre à huile pour utilisation avec les véhicules Toyota® est conçue pour s’ajuster solidement sur les filtres à huile et les bouchons mesurant 65mm avec 14 cannelures, comme celles que l’on trouve sur de nombreux véhicules Toyota. La clé peut être utilisée avec un cliquet de 3/8 po. Toyota est une marque de commerce de Toyota Motor Company, LTD
  • PRÉCISION : la conception de cannelure 14 permet un ajustement précis sur les extrémités des filtres et des capuchons de filtre
  • FACILITÉ D’UTILISATION : Point d’engagement carré à utiliser avec le cliquet d’entraînement 3/8-in