Spécifications
Détails
- Type d’accessoirePince de rangement pour tournevis
- CouleurRouge
- Caractéristiques et avantages• Joint coulissant, joint à rainure et pince à bec long pour un accès accru dans diverses situations.• Marteau en fibre de verre pour un confort accru et une fatigue réduite.• Tournevis bimatériaux pour un confort accru et une fatigue réduite.• Fini poli avec de grands marquages pour une résistance à la corrosion et une identification facile.• Le boîtier moulé par soufflage durable est mobile et facile à ranger
Aperçu
- Joint coulissant, joint à rainure et pince à bec long pour un accès accru dans diverses situations.
- Marteau en fibre de verre pour un confort accru et une diminution de la fatigue.
- Tournevis bimatériaux pour un confort accru et une fatigue réduite.
- Fini poli avec de grands marquages pour une résistance à la corrosion et une identification facile.
- Le boîtier moulé par soufflage durable est mobile et facile à ranger