Motion
CMXEVBE17925

CRAFTSMAN
CMXEVBE17925

CMXEVBE17925
N° D’ARTICLE MI14996432
N° MFRCMXEVBE17925
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMXEVBE17925

CMXEVBE17925
N° D’ARTICLE MI14996432
N° MFRCMXEVBE17925
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Libérez la puissance d’un lave-auto dans votre propre garage avec le système de nettoyage mural CRAFTSMAN de 5 gallons avec puissance maximale de 5.0 HP. Cet aspirateur humide/sec se monte au mur et libère de l’espace précieux dans le garage. L’aspirateur peut être facilement retiré du mur et transporté à d’autres endroits même dans toute la maison, ce qui en fait un outil ménager précieux. Montez cet aspirateur sur le mur de votre garage et utilisez le tuyau extra long de 21 pi pour nettoyer votre voiture ou votre espace de travail. Le tuyau permet de ranger les accessoires à bord et de les garder à portée de main pour un accès rapide. Les gallons indiqués reflètent le volume du fût, pas nécessairement la capacité de collecte. La capacité réelle dépend du type de débris recueillis, de l’état du filtre et d’autres facteurs. La puissance maximale (Peak Watts) représente un niveau égal ou inférieur à la puissance maximale (watts) d’un moteur électrique testé en laboratoire à l’aide d’un dynamomètre. Le produit peut différer de celui illustré. N’affecte pas la fonction.
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Puissance
    5 hp
  • Type de puissance
    Électrique
  • Type d’aspirateur
    Aspirateur d'atelier humide/sec
  • Méthode de collecte sous vide
    Sans sac

Aperçu

Description du fabricant
CMXEVBE17925 MAGASINER LES ASPIRATEURS
  • PERFORMANCE PUISSANTE : 5.0 Peak HP fournit la puissance d’un grand aspirateur d’atelier dans un petit emballage
  • SYSTÈME DE NETTOYAGE MURAL : Outil de garage ultime avec montage mural pratique pour le rangement et un détachement facile pour une utilisation portative
  • ENTREPOSAGE DES ACCESSOIRES : Le rangement intégré sur l’aspirateur humide et sec garde les accessoires au même endroit
  • TUYAU POS-I-LOCK : Se fixe solidement à l’aspirateur et ne se détachera pas pendant l’utilisation
  • ACCESSOIRES INCLUS : 2 flexibles POS-I-LOCK (1-7/8 po x 7 pi et 1-7/8 po x 14 pi) pour une portée de 21 pi, buse utilitaire, outil de sertissage, buse pour voiture, brosse à épousseter, 2 rallonges et filtre de verrouillage Qwik