Spécifications
Dimensions
- Longueur totale10.55 po
Détails
- Type d’accessoireSacs filtrants
- Détails supplémentairesLes sacs filtrants de 2 à 2.5 gallons pour aspirateurs humides/secs sont conçus pour le nettoyage des débris quotidiens comme la saleté et la poussière autour de la maison, les petits dégâts du projet et la saleté de voiture ou de camion. Utiliser uniquement pour ramasser les débris secs. Également compatible avec l’aspirateur à tête seau électrique CRAFTSMAN®. Comprend 3 sacs filtrants et une bande de retenue.
- Application de filtreRamassage humide/sec
- À utiliser avecAspirateurs pour liquides/secs CRAFTSMAN de 2 gal et 2.5 gal
- RéutilisableJetable
- Type d’aspirateurAspirateur d'atelier humide/sec
Aperçu
Description du fabricant
SAC DE FILTRE CMXZVBE38737
- Convient aux aspirateurs CRAFTSMAN® de 2 et 2.5 gallons
- COMPATIBLE : Également conçu pour s'adapter à l'aspirateur à tête seau électrique CRAFTSMAN ®
- ATTIRE LA SALETÉ AU QUOTIDIEN : Conçu pour capturer la saleté, la poussière et les débris au quotidien
- CONÇU POUR LA PRISE EN CHARGE À SEC : filtre d'aspirateur humide/sec pour la collecte des débris secs seulement
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité