Motion
CMXZVBE38751

CRAFTSMAN
CMXZVBE38751

CMXZVBE38751
N° D’ARTICLE MI14996444
N° MFRCMXZVBE38751
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMXZVBE38751

CMXZVBE38751
N° D’ARTICLE MI14996444
N° MFRCMXZVBE38751

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Filtre à vide
  • Détails supplémentaires
    Le filtre à poussière fine pour aspirateurs humides/secs est conçu pour s’attaquer aux nettoyages de travaux comme la poussière de béton, les cendres froides, la poussière de cloison sèche et la saleté quotidienne comme la sciure de bois, les copeaux de bois, les débris sur le chantier et la saleté de voiture ou de camion. Ce filtre à cartouche efficace est conçu pour capturer jusqu’à 99 % des particules aussi petites que 1/2 microns. Le retrait et l’installation des filtres d’aspirateur humide/sec sont rapides, faciles et sécuritaires. Pour plus de commodité, le matériau du filtre peut être lavé à l’eau et réutilisé. Compatible avec tous les aspirateurs humides/secs CRAFTSMAN ® actuels de 5 gallons et plus. Pour assurer une performance maximale de votre aspirateur humide/sec, remplacez régulièrement les filtres d'aspirateur humide/sec.
  • Application de filtre
    Ramassage humide/sec
  • À utiliser avec
    5 gal à 20 gal d'aspirateurs CRAFTSMAN fabriqués à partir de 1988
  • Réutilisable
    Lavable
  • Type d’aspirateur
    Aspirateur d'atelier humide/sec

Aperçu

Description du fabricant
CMXZVBE38751 FILTRE DE REMPLACEMENT
  • S’adapte à 5 gal à 20 gal CRAFTSMAN ® aspirateurs fabriqués à partir de 1988
  • ATTIRE LA POUSSIÈRE FINE : Filtre à cartouche de rechange conçu pour le ramassage fin et sec comme la poussière de cloison sèche
  • MATÉRIAU 3-LAYER : 3 couches de matériau plissé captent la poussière fine et les poudres
  • INSTALLATION FACILE : le système de fixation du filtre permet de changer rapidement et facilement le filtre d'aspirateur humide/sec
  • MATÉRIAU DE FILTRE LAVABLE : Le matériau filtrant peut être lavé et réutilisé pour mieux filtrer les débris
  • Filtre de rechange pour aspirateur antipoussière fin