Spécifications
Dimensions
- Longueur totale12 po
Détails
- Type d’accessoireSac filtrant
- Détails supplémentairesLes sacs de collecte de poussière fine/cloison sèche CRAFTSMAN ® 5 à 8 gallons conviennent aux aspirateurs de marque Shop-Vac et sont conçus pour ramasser la poussière de cloison sèche, les cendres froides, les particules ultrafines et autres débris secs. Emprisonnez facilement les débris avec ces sacs de collecte de poussière pour une élimination facile. Les sacs sont faciles à installer en se fixant à l’orifice d’aspiration à l’intérieur du réservoir sans outils et sont encore plus faciles à jeter. Comprend 2 sacs antipoussière. Il ne s’agit PAS d’un produit de Shop-Vac Corp, ni d’un produit commandité ou approuvé par celle-ci. Shop-Vac est une marque déposée de Shop-Vac Corp.
- Application de filtreRamassage à sec
- À utiliser avecAspirateurs d’atelier de 5 à 8 gallons
- RéutilisableJetable
- Type d’aspirateurAspirateur d'atelier humide/sec
Aperçu
- Convient aux aspirateurs CRAFTSMAN® de 6 et 9 gallons
- CONÇU POUR LA PRISE EN CHARGE À SEC : Sac à poussière pour ramasser les débris secs seulement pour un nettoyage rapide et facile
- COLLECTE LA POUSSIÈRE FINE : Sac à poussière conçu pour capturer les débris fins tels que la poussière de cloison sèche, les cendres froides et les particules ultrafines
- RÉDUIRE LE TEMPS DE NETTOYAGE : Le sac à vide facilite et accélère l’élimination des débris, réduisant ainsi le temps nécessaire pour nettoyer l’aspirateur humide/sec