Motion
132541.00
Moteur à usage général, 5 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 tr/min, cadre 184TC , TEFC
N° D’ARTICLE MI14996492
N° MFR132541.00
Prix1,275.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général, 5 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 tr/min, cadre 184TC , TEFC
N° D’ARTICLE MI14996492
N° MFR132541.00
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
Prix1,275.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    184TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    85.00 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    T
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • CUP_NON
    722856215093
  • Tension
    230/460 V

Aperçu

Description du fabricant
132541.00 5 1745 184TC TEFC 230/460V 3PH