Motion
PT20-150PSIG-1-1-8-25

NOSHOK INC
PT20-150PSIG-1-1-8-25

Transmetteur de pression à plage fixe à usage général, manomètre 0 à 150 psi, ±0.5 % de la portée, ajustement droit non linéaire selon CEI 61298-2 dans des conditions de référence, 4 mA à 20 mA, 2 fils, 1/2 NPT mâle, M12 x 1 4 broches
N° D’ARTICLE MI15006072
N° MFRPT20-150PSIG-1-1-8-25
Prix330.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
PT20-150PSIG-1-1-8-25

Transmetteur de pression à plage fixe à usage général, manomètre 0 à 150 psi, ±0.5 % de la portée, ajustement droit non linéaire selon CEI 61298-2 dans des conditions de référence, 4 mA à 20 mA, 2 fils, 1/2 NPT mâle, M12 x 1 4 broches
N° D’ARTICLE MI15006072
N° MFRPT20-150PSIG-1-1-8-25
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
Prix330.65 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    ±0.50 %
  • Plage de température ambiante
    32 °F à 176 °F
  • Connexion électrique
    4-Pin M12
  • Évaluation Ip de l’environnement
    IP67
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Catalogue du fabricant
  • Sortie
    4-20 mA
  • Type d’alimentation
    8 à 30 V c.c.
  • Plage de pression
    0-150 psi
  • Temps de réponse
    ≤ 4 ms
  • Série
    PT20
  • Normes respectées
    Conforme à cULus, IP67
  • Température de stockage
    -40 °F à 158 °F
  • Type de transducteur
    Usage général - Plage fixe
  • Vibration
    10 g selon CEI 60068-2-6

Aperçu

Description du fabricant
PT20-150PSIG-1-1-8-25 TRANSDUCTEUR DE PRESSE 0
  • La jauge, le composé, l’absolu et le vide vont de 1 psig à 15,000 psig
  • Sorties de courant et de tension disponibles
  • Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316 et 13-8PH
  • Conforme à la norme RoHS
  • Conforme à la norme CE pour supprimer RFI, EMI et ESD
  • Conforme à cULus