Motion
PT20-300PSIG-1-5-2-17

NOSHOK INC
PT20-300PSIG-1-5-2-17

Transmetteur de pression à plage fixe à usage général, jauge de 0 à 300 psi, ±0.5 % de la portée, sans linéarité, meilleur ajustement en ligne droite selon CEI 61298-2 dans des conditions de référence, 0 VCC à 10 VCC, 3 fils, 1/4 NPT mâle, forme C DIN avec câble de 3 pi
N° D’ARTICLE MI15006708
N° MFRPT20-300PSIG-1-5-2-17
Prix356.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
PT20-300PSIG-1-5-2-17

Transmetteur de pression à plage fixe à usage général, jauge de 0 à 300 psi, ±0.5 % de la portée, sans linéarité, meilleur ajustement en ligne droite selon CEI 61298-2 dans des conditions de référence, 0 VCC à 10 VCC, 3 fils, 1/4 NPT mâle, forme C DIN avec câble de 3 pi
N° D’ARTICLE MI15006708
N° MFRPT20-300PSIG-1-5-2-17

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix356.13 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    ±0.50 %
  • Plage de température ambiante
    32 °F à 176 °F
  • Connexion électrique
    Formulaire DIN C
  • Évaluation Ip de l’environnement
    IP65
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Catalogue du fabricant
  • Sortie
    0 à 10 V c.c.
  • Type d’alimentation
    14 à 30 V c.c.
  • Plage de pression
    0-300 psi
  • Temps de réponse
    ≤ 4 ms
  • Série
    PT20
  • Normes respectées
    Conforme à cULus, IP65
  • Température de stockage
    -40 °F à 158 °F
  • Type de transducteur
    Usage général - Plage fixe
  • Vibration
    10 g selon CEI 60068-2-6

Aperçu

Description du fabricant
RAN FIXE PURP PT20-300PSIG-1-5-2-17 GEN
  • La jauge, le composé, l’absolu et le vide vont de 1 psig à 15,000 psig
  • Sorties de courant et de tension disponibles
  • Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316 et 13-8PH
  • Conforme à la norme RoHS
  • Conforme à la norme CE pour supprimer RFI, EMI et ESD
  • Conforme à cULus