Spécifications
Détails
- Précision±0.25 %
- Plage de température ambiante-4 °F à 185 °F
- Connexion électriqueDeutsch 2-Pin
- Évaluation Ip de l’environnementIP67
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 304
- Catalogue du fabricant
- Sortie0.5 à 4.5 V c.c.
- Type d’alimentation4.5 à 5.5 V c.c.
- Plage de pression0-100 psi
- Connexion de processus7/16-20 Filetage mâle SAE-4
- Temps de réponse< 1 ms
- SériePT30
- Normes respectéescULus Pending, RoHS Compliant, IP67
- Température de stockage-40 °F à 257 °F
- Type de transducteurHaute performance - Plage fixe
- Vibration20 g selon CEI 60068-2-6
Aperçu
- La jauge, le composé, l’absolu et le vide vont de 2 psig à 15,000 psig
- Taille compacte
- Sorties de courant et de tension disponibles
- Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316
- Conforme à la norme RoHS
- Construit selon les normes CE pour supprimer RFI, EMI et ESD
- cULus en attente