Motion
PT30-500PSIG-1-13-2-3

NOSHOK INC
PT30-500PSIG-1-13-2-3

Transmetteur de pression haute performance à plage fixe, jauge de 0 à 500 psi, ±0.25 % de la plage
N° D’ARTICLE MI15007700
N° MFRPT30-500PSIG-1-13-2-3
Prix596.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
PT30-500PSIG-1-13-2-3

Transmetteur de pression haute performance à plage fixe, jauge de 0 à 500 psi, ±0.25 % de la plage
N° D’ARTICLE MI15007700
N° MFRPT30-500PSIG-1-13-2-3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix596.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    4.5 oz

Détails

  • Précision
    ±0.25 %
  • Connexion électrique
    Baïonnette 6-Pin
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Sortie
    0.5 à 4.5 V c.c.
  • Type d’alimentation
    4.5 à 5.5 V c.c.
  • Plage de pression
    0-500 psi
  • Série
    PT30
  • Normes respectées
    cULus Pending, RoHS Compliant, IP67
  • Plage de température
    -4 °F à 185 °F
  • Type de transducteur
    Haute performance - Plage fixe

Aperçu

Description du fabricant
PT30-500PSIG-1-13-2-3 RANGÉE FIXE HAUTE PERF
  • La jauge, le composé, l’absolu et le vide vont de 2 psig à 15,000 psig
  • Taille compacte
  • Sorties de courant et de tension disponibles
  • Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316
  • Conforme à la norme RoHS
  • Construit selon les normes CE pour supprimer RFI, EMI et ESD
  • cULus en attente