Motion
PT41-87000PSIG-2-5-6-18

NOSHOK INC
PT41-87000PSIG-2-5-6-18

Transmetteur de pression haute pression à plage fixe, manomètre 0 à 87000 psi, ±0.25 % de la plage
N° D’ARTICLE MI15009352
N° MFRPT41-87000PSIG-2-5-6-18
Prix10,071.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
PT41-87000PSIG-2-5-6-18

Transmetteur de pression haute pression à plage fixe, manomètre 0 à 87000 psi, ±0.25 % de la plage
N° D’ARTICLE MI15009352
N° MFRPT41-87000PSIG-2-5-6-18
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
Prix10,071.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    7.5 oz

Détails

  • Précision
    ±0.50 %
  • Connexion électrique
    Formulaire DIN A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Sortie
    0 à 10 V c.c.
  • Type d’alimentation
    14 à 30 V c.c.
  • Plage de pression
    0-87000 psi
  • Série
    PT41
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS, IP65
  • Plage de température
    -4 °F à 176 °F
  • Type de transducteur
    Haute pression - Plage fixe

Aperçu

Description du fabricant
PT41-87000PSIG-2-5-6-18 HAUTE PRESSE FIXE R
  • La jauge varie de 23,000 psig à 145,000 psig
  • Sorties de courant et de tension disponibles
  • Pièces en contact avec le produit Elgiloy et acier inoxydable 17-4PH
  • Conforme à la norme CE pour supprimer RFI, EMI et ESD
  • Conforme à la norme RoHS