Motion
533BC-5
CHÂSSIS VARIATEUR C.C., 3HP 240VAC/180VDC ISO 4-20mA SUIVEUR
N° D’ARTICLE MI15017109
N° MFR533BC-5
Prix2,246.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CHÂSSIS VARIATEUR C.C., 3HP 240VAC/180VDC ISO 4-20mA SUIVEUR
N° D’ARTICLE MI15017109
N° MFR533BC-5
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
Prix2,246.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    9.0000 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Largeur totale
    6.7000 po
  • Poids
    2.50 lb

Détails

  • Tension d’entrée du variateur
    120/240V
  • Puissance maximale
    3 hp
  • Puissance minimale
    1.5 hp
  • Tension d’alimentation du moteur
    180V
  • Type de produit
    Entraînements CC

Aperçu

Description du fabricant
CHÂSSIS DE VARIATEUR 533BC-5 C.C., 1/8-1HP 120VAC
  • Double tension 120/240 V c.a., 50/60Hz
  • Puissance nominale totale - aucun dissipateur thermique auxiliaire requis
  • ± 10 % de la tension nominale
  • Réglages de puissance réglables
  • Barrette de raccordement de barrière
  • Approvisionnement en pont à vagues complètes; régulation de la vitesse de 1 %
  • Vitesse minimale réglable (0–30 % de la base)
  • Vitesse maximale réglable (60–120 % de la base)
  • Compensation IR réglable
  • Limite de courant réglable
  • Accélération et décélération linéaires réglables
  • Relais d’interruption de l’alimentation embarqué (versions RC et RE)
  • Sortie de surintensité à semi-conducteurs
  • Température ambiante de -10° à +45°C
  • Compensation de la tension secteur
  • Kit de potentiomètre de vitesse de 5K ohms inclus
  • 50:1 plage de vitesse
  • Capacité de surcharge : 200 % pendant une minute
  • Protection contre la tension transitoire
  • Mode suiveur de tension - signal isolé (0–12 VCC)
  • Circuit d’inhibition – permet un démarrage et un arrêt à faible puissance

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon