Motion
QAAPR20A312SM

TIMKEN
QAAPR20A312SM

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Collier concentrique verrouillable, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI15021848
N° MFRQAAPR20A312SM
Prix1,449.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAAPR20A312SM

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Collier concentrique verrouillable, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI15021848
N° MFRQAAPR20A312SM
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
Prix1,449.68 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation concentrique - Collier double
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE QAAPR20A312SM PO DE LARGE ET LOGÉ

You May Also Like
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good