Motion
QVVPR26V407SM

TIMKEN
QVVPR26V407SM

Roller Bearing Pillow Block - 4-7/16 in Bore, Double V-Lock Collar Locking, Non-Expansion Bearing (Fixed), Cast Steel Housing Material
N° D’ARTICLE MI15022310
N° MFRQVVPR26V407SM
Prix2,252.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVVPR26V407SM

Roller Bearing Pillow Block - 4-7/16 in Bore, Double V-Lock Collar Locking, Non-Expansion Bearing (Fixed), Cast Steel Housing Material
N° D’ARTICLE MI15022310
N° MFRQVVPR26V407SM
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
Prix2,252.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4-7/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Col à double verrouillage en V
  • Type de verrouillage
    Verrou en V - Col double
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE QVVPR26V407SM PO DE LARGE ET LOGÉ