Motion
SUCSFLY205/F

TIMKEN
SUCSFLY205/F

Roulement à bride – Alésage de 25 mm, bride à 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI15022644
N° MFRSUCSFLY205/F
Prix475.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
SUCSFLY205/F

Roulement à bride – Alésage de 25 mm, bride à 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI15022644
N° MFRSUCSFLY205/F
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
Prix475.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm

Détails

  • Numéro de palier
    SUC205/F
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Graisse alimentaire standard
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE SUCSFLY205/F DE LARGE ET LOGÉ