Motion
66422-BK
CONNECTEUR VERROUILLABLE 66422-BK | NEMA
N° D’ARTICLE MI15024446
N° MFR66422-BK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CONNECTEUR VERROUILLABLE 66422-BK | NEMA
N° D’ARTICLE MI15024446
N° MFR66422-BK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du connecteur
    14-10AWG

Détails

  • Intensité
    20 A
  • Couleur
    Noir
  • Type de connecteur
    Connecteur
  • Matériel
    Thermoplastique
  • Configuration NEMA
    L14-20C
  • Normes respectées
    Homologué UL
  • Tension
    125/250 V

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR VERROUILLABLE 66422-BK | NEMA
  • Les dispositifs de verrouillage ENERLITES offrent une solution de connexion sécuritaire entre les charges et les sources d’alimentation. Ces dispositifs intègrent une interface de verrouillage qui est engagée et désengagée simplement en tournant le dispositif, assurant une connexion électrique sûre et fiable.