Spécifications
Dimensions
- Hauteur4.0000 po
- Longueur49.0000 po
- Puissance64 W
- Largeur25.0000 po
Détails
- CertificationUL, CSA, NSF, IP65
- Température de la couleur3,000K; 4,000K; 5,000K; 35,000 K
- Couleur du boîtierBlanc
- Type de lampeDEL
- Longévité100,000 heures
- Sortie lumineuse9,000 lm
- Tension120-277 V
Aperçu
- Luminaire à DEL à bride pour salle blancheLe boîtier et le cadre de porte à joints créent un boîtier scelléDisponible en acier, en acier laminé à froid et en aluminium