Motion
AL-LUM-M10NEO

ABACO LIGHTING
AL-LUM-M10NEO

AL-LUM-M10NEO LAMPE À DEL CORDE NÉON
N° D’ARTICLE MI15027671
N° MFRAL-LUM-M10NEO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABACO LIGHTING
AL-LUM-M10NEO

AL-LUM-M10NEO LAMPE À DEL CORDE NÉON
N° D’ARTICLE MI15027671
N° MFRAL-LUM-M10NEO
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Certification
    ETL, IP65, RoHS
  • Indice de rendu des couleurs
    80+ CRI
  • Gradation
    Oui
  • Efficacité
    37 lm/l
  • Longévité
    50,000 heures

Aperçu

Description du fabricant
AL-LUM-M10NEO LAMPE À DEL CORDE NÉON
  • Bobine de 164 pieds (50 mètres).
  • Entrée : 120 volts.
  • Gradable.
  • CRI > 90.
  • 4.0 watts/pi
  • Durée de vie nominale de 50,000+ heures.
  • Homologué pour l’intérieur et l’extérieur.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good