Spécifications
Dimensions
- Hauteur6.3000 po
- Longueur8.1000 po
- Largeur10.4000 po
Détails
- CertificationNEMA 4X, IP66IK10UL1598UL1598AUL844CSA C22.2 no 137/N° 250.0Class I, Division 1, Groupes C, DClass I, Division 2, Groupes A,B,C,DClass II, Division 1, Groupes E,F,GClass II, Division 2, Groupes F,GClass IIIEmplacements maritimes et humidesIECEXATEX
- Indice de rendu des couleurs80+ CRI
- Sortie lumineuse2,600 lm
- Tension120 - 277 v, 227 - 480 V
Aperçu
- Ce luminaire peut servir de projecteur, de lampadaire, de tunnel, de baie haute, de projecteur et d’ensemble mural pour l’éclairage général dans les endroits dangereux.