Motion
AL-JI-A-C1D1-80-8-50-U

ABACO LIGHTING
AL-JI-A-C1D1-80-8-50-U

Lumière pour zones dangereuses - 120 - 277 v, 227 - 480 V, sortie de 10,400 lm
N° D’ARTICLE MI15027686
N° MFRAL-JI-A-C1D1-80-8-50-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABACO LIGHTING
AL-JI-A-C1D1-80-8-50-U

Lumière pour zones dangereuses - 120 - 277 v, 227 - 480 V, sortie de 10,400 lm
N° D’ARTICLE MI15027686
N° MFRAL-JI-A-C1D1-80-8-50-U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    9.4000 po
  • Longueur
    6.5000 po
  • Largeur
    12.6000 po

Détails

  • Certification
    NEMA 4X, IP66IK10UL1598UL1598AUL844CSA C22.2 no 137/N° 250.0Class I, Division 1, Groupes C, DClass I, Division 2, Groupes A,B,C,DClass II, Division 1, Groupes E,F,GClass II, Division 2, Groupes F,GClass IIIEmplacements maritimes et humidesIECEXATEX
  • Indice de rendu des couleurs
    80+ CRI
  • Sortie lumineuse
    10,400 lm
  • Tension
    120 - 277 v, 227 - 480 V

Aperçu

Description du fabricant
AL-JI-A-C1D1-80-8-50-U LUMIÈRES DE REGARD DEL F
  • Ce luminaire peut servir de projecteur, de lampadaire, de tunnel, de baie haute, de projecteur et d’ensemble mural pour l’éclairage général dans les endroits dangereux.