Spécifications
Dimensions
- Hauteur4.8000 po
- Longueur9.4900 po
- Largeur47.2000 po
Détails
- CertificationNEMA 4X, IP66IK10UL1598UL1598AUL844CSA C22.2 no 137/N° 250.0Class I, Division 1, Groupes C, DClass I, Division 2, Groupes A,B,C,DClass II, Division 1, Groupes E,F,GClass II, Division 2, Groupes F,GClass IIIEmplacements maritimes et humidesIECEXATEX
- Indice de rendu des couleurs80+ CRI
- Sortie lumineuse11,200 lm
- Tension120 - 277 v, 227 - 480 V
Aperçu
- Température de fonctionnement -40 F à 140 F.
- DEL SMT de haute qualité et pilote Meanwell.
- Conception légère en aluminium d’aéronef.
- Résistance élevée aux chocs.
- Trois points d’entrée de câble de connexion.
- Carte DEL et pilotes remplaçables.
- Boîte de jonction intégrée pour le conducteur avec secours d’urgence.
- Fonction de gradation et de batterie de secours disponible.
- Traitement d’apparence de revêtement en poudre de qualité marine.
- Batterie de secours d’urgence jusqu’à 3 heures.
- Diverses façons d’installer différentes applications.
- Lentille en verre ou verre avec lentille en polycarbonate pour un angle de faisceau plus grand.