Motion
CORDAGE DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE LONGUEUR ÉTENDUE 3100595 NG AVEC ANNEAU D’ANCRAGE 3100595

3M
3100595 EXTENDED LENGTH SELF-RETRACTI NG LIFELINE WITH ANCHOR RING 3100595

Cordage de sécurité autorétractable Nano-Lok™ 3100595 XL, sangle, mousqueton en acier, 11 pi, classe 1, ANSI
N° D’ARTICLE MI15030309
N° MFR3100595 EXTENDED LENGTH SELF-RETRACTI NG LIFELINE WITH ANCHOR RING 3100595
Prix538.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
3100595 EXTENDED LENGTH SELF-RETRACTI NG LIFELINE WITH ANCHOR RING 3100595

Cordage de sécurité autorétractable Nano-Lok™ 3100595 XL, sangle, mousqueton en acier, 11 pi, classe 1, ANSI
N° D’ARTICLE MI15030309
N° MFR3100595 EXTENDED LENGTH SELF-RETRACTI NG LIFELINE WITH ANCHOR RING 3100595
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
Prix538.19 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Bleu

Aperçu

Description du fabricant
AUTORÉTRACTABLE 3100595 DE LONGUEUR ALLONGÉE
  • Boîtier résistant aux chocs en thermoplastique robuste conçu pour résister aux chantiers exigeants
  • Le système de freinage à détection de vitesse offre un dégagement de chute requis aussi bas que 6 pi (2m po)
  • La boucle d’ancrage pivotante limite la torsion du cordage de sécurité pour un fonctionnement en douceur
  • L’indicateur d’impact fournit une alerte visuelle indiquant que le cordage de sécurité autorétractable a été impliqué dans une chute
  • Cordage de sécurité de câble en acier galvanisé
  • Absorbeur d’énergie externe haute capacité conçu pour les utilisateurs (et les outils) jusqu’à 420 lb (190kg)