Motion
177029

BRADY
177029

Ruban de marquage de plancher PETG 3 po L x 100 pi L Noir, Orange
N° D’ARTICLE MI15030433
N° MFR177029
Prix304.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
177029

Ruban de marquage de plancher PETG 3 po L x 100 pi L Noir, Orange
N° D’ARTICLE MI15030433
N° MFR177029
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
Prix304.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur
    22 mil
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Type d’adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur
    Noir, orange
  • Utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur
    Intérieur
  • Matériel
    Polyester
  • Type de produit
    Polyester
  • Modèle
    Bandes de danger
  • Type de produit
    Ruban de sécurité et marquage de plancher à endos adhésif
  • Plage de température
    50 °F - 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE MARQUAGE DE PLANCHER 177029 3INX100FT NOIR/
  • Construit plus fort, dure plus longtemps sur les planchers industriels rigoureux
  • Le ruban de marquage de plancher ToughStripe® Max est spécialement conçu pour tenir le sol dans les zones de chariot élévateur et de circulation dense
  • 50 % plus mince que la version précédente de ToughStripe Max et deux fois plus robuste que le ruban de vinyle d’une épaisseur similaire
  • Le profil plus mince et l’adhésif véritable bord à bord minimisent les points de prélèvement
  • Le polyester sans plastifiant (PETG) est plus rigide que le vinyle
  • Chaque couche est sélectionnée à la main, testée sous pression et conçue spécialement pour protéger les couleurs et durer plus longtemps que la concurrence
  • La conception isolante garde le ruban intact plus longtemps en empêchant les déchirures, les entailles et les déchirures de fonctionner
  • Le fini mat offre un excellent contraste de couleur pour une visibilité claire sous n’importe quel éclairage
  • La construction compacte permet d’obtenir un rouleau plus petit et léger
  • Peut être facilement installé par une seule personne avec un minimum d’outils et est compatible avec l’applicateur de ruban de plancher ToughStripe®