Motion
ECTM3665T-5G
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, Logement de la PFTC, 60 Hz, Base de 1750 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI15032443
N° MFRECTM3665T-5G
Prix4,888.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, Logement de la PFTC, 60 Hz, Base de 1750 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI15032443
N° MFRECTM3665T-5G
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
Prix4,888.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimension C de la longueur totale
    18.1300 po;460.50 mm
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Homologué pour les onduleurs; Isolation de classe F; Homologué CSA et reconnu UL
  • Plage de température ambiante
    -13 à 104 °F; -25 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    HP :5, F#184T, TR/MIN :1750, 575V, TEFC
  • Mot-clé de description
    Usage général
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6206 ZZ
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Induction triphasée
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.1 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.917
  • Couple de pleine charge
    15 pi-lb;20.3 N-m
  • HP
    5 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP54
  • Code KVA
    J
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ECTM3665T-5G
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205 ZZ
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Normes respectées
    Marquage CE, homologation CSA, NEMA, reconnu UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension
    575 V

Aperçu

Description du fabricant
ECTM3665T-5G 5HP, 1750RPM, 3PH, 60HZ, 18