Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6307
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Longueur totale19.5800 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids198 lb
Détails
- Détails supplémentairesPrêt pour onduleur; Châssis en fer; Graisse pour roulements en Polyrex Em (-20F po +300F po); Base rigide; Oreilles de levage standard; Arbre de poulie à embouts et à clé; Rotation réversible; Élingue d’arbre; Mise à la terre de l’arbre
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1200 tr/min
- Description5HP, 1160RPM, 3PH, 60HZ, 215T, 0746M, TEFC, F1
- Mot-clé de descriptionTraitement chimique
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFer
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge6.1 A
- Efficacité de la pleine charge0.895
- HP5 hp
- Classe d’isolationF
- Code KVAK
- Numéro de catalogue du fabricantECTM3768T-5G
- Catégorie de moteurTraitement chimique
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAA
- Nombre de vitesses1
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Conformité RoHsOui
- Rotation de l’arbreRéversible
- Normes respectéesCSA EEV, CURUSEEV, NEMA PREMIUM, NEMA
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Type de roulementScellé
- Tension575 V
- Volts à fréquence575 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure