Motion
ECTM4102T-G
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 20 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1200 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI15032462
N° MFRECTM4102T-G
Prix19,786.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 20 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1200 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI15032462
N° MFRECTM4102T-G
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
Prix19,786.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    27.5700 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    437 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Prêt pour onduleur; Traitement chimique (non c.c.); Roulement verrouillé; Fils volants; 9 à 10 Awg; Oreilles de levage verticales; Polyrex Em (-20F à +300F); Mise à la terre de l’arbre; Élingue d’arbre
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Description
    HP :20, F#286T, TR/MIN :1180, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    Traitement chimique
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6311
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    27 A, 54 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.917
  • HP
    20 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    H
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ECTM4102T-G
  • Code de conception du moteur
    A
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6309
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    Touché; Touche
  • Normes respectées
    CSA EEV, CURUSEEV, NEMA PREMIUM
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Type de roulement
    Scellé
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V;460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
ECTM4102T-G 20HP, 1180RPM, 3PH, 60HZ, 28