Motion
ECTM4314T-5G
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1760 tr/min
N° D’ARTICLE MI15032481
N° MFRECTM4314T-5G
Prix34,305.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1760 tr/min
N° D’ARTICLE MI15032481
N° MFRECTM4314T-5G
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
Prix34,305.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Facteur de service
    1.15

Détails

  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Description
    HP :10, F#215T, TR/MIN :1760, 575V, TEFC
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    10.3 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.917
  • HP
    10 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    H
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ECTM4314T-5G
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
ECTM4314T-5G 60HP, 1780RPM, 3PH, 60HZ, 3