Motion
ECTM4404T-G
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 75 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1200 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI15032490
N° MFRECTM4404T-G
Prix58,825.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 75 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1200 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI15032490
N° MFRECTM4404T-G
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
Prix58,825.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6316
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6316
  • Longueur totale
    38.1900 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.8750 po
  • Poids
    1322 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Prêt pour onduleur; Châssis en fer; Graisse pour roulements en Polyrex Em (-20F , +300F); Base rigide; Mise à la terre de l’arbre; Élingue d’arbre
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Description
    75HP, 1185RPM, 3PH, 60HZ, 405T, A40064M, TEFC
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    80BC03J30X
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    86.9 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.95
  • HP
    75 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    G
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ECTM4404T-G
  • Puissance du moteur
    75 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    80BC03J30X
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CCSAUSEEV, NEMA, NEMA_PREMIUM, UR
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz;460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
ECTM4404T-G 75HP, 1185RPM, 3PH, 60HZ, 40