Motion
ORA EN VRAC 3/4X2000'

CONTINENTAL
BULK ORA 3/4X2000'

ORA EN VRAC 3/4X2000'
N° D’ARTICLE MI15038295
N° MFRBULK ORA 3/4X2000'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
BULK ORA 3/4X2000'

ORA EN VRAC 3/4X2000'
N° D’ARTICLE MI15038295
N° MFRBULK ORA 3/4X2000'

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    0.278 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Orange
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    -10 °F
  • Plage de température
    -10°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
ORA EN VRAC 3/4X2000'