Motion
ASPIRATION DU MOTEUR D'INCENDIE 6"X20'

CONTINENTAL
FIRE ENGINE SUCTION 6"X20'

ASPIRATION DU MOTEUR D'INCENDIE 6"X20'
N° D’ARTICLE MI15038301
N° MFRFIRE ENGINE SUCTION 6"X20'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FIRE ENGINE SUCTION 6"X20'

ASPIRATION DU MOTEUR D'INCENDIE 6"X20'
N° D’ARTICLE MI15038301
N° MFRFIRE ENGINE SUCTION 6"X20'

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    6.0000 po
  • Poids
    3.42 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Transparent/Noir
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Eau
  • Température maximale
    158 °F

Aperçu

Description du fabricant
ASPIRATION DU MOTEUR D'INCENDIE 6"X20'