Motion
65216 SS ROUGE AIR 300WP  1/4X500' BOBINE MTO

CONTINENTAL
65216 SS AIR RED 300WP 1/4X500' REEL MTO

65216 SS ROUGE AIR 300WP 1/4X500' BOBINE MTO
N° D’ARTICLE MI15038370
N° MFR65216 SS AIR RED 300WP 1/4X500' REEL MTO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
65216 SS AIR RED 300WP 1/4X500' REEL MTO

65216 SS ROUGE AIR 300WP 1/4X500' BOBINE MTO
N° D’ARTICLE MI15038370
N° MFR65216 SS AIR RED 300WP 1/4X500' REEL MTO

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.2500 po
  • Poids
    0.124 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
65216 SS ROUGE AIR 300WP 1/4X500' BOBINE MTO