Motion
48-73-1365

MILWAUKEE TOOL
48-73-1365

48-73-1365 Milwaukee - Casque de sécurité à bord avant blanc BOLT et doublure IMPACT ARMOR de type 2 (É.-U.), classe E
N° D’ARTICLE MI15106906
N° MFR48-73-1365
Prix186.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-73-1365

48-73-1365 Milwaukee - Casque de sécurité à bord avant blanc BOLT et doublure IMPACT ARMOR de type 2 (É.-U.), classe E
N° D’ARTICLE MI15106906
N° MFR48-73-1365
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
Prix186.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
48-73-1365 BOULON BLANC BORD AVANT SÉCURITÉ
  • Protection avancée contre les glissades, les trébuchements et les chutes
  • LA DOUBLURE ANTICHOC DE 45° M/S OFFRE LA MEILLEURE PROTECTION OBLIQUE CONTRE LES CHOCS† (UTILISANT LA TECHNOLOGIE DE RHÉON DE 101 M/S) † EN FONCTION DES IMPACTS À UNE VITESSE MOYENNE DE 6.5 M/S SUR 16 SITES D'ESSAI AUTOUR DE LA CIRCONFÉRENCE TOTALE DU CASQUE.
  • SYSTÈME DE BOULON DE SOUTÈNEMENT - FIXEZ LES ACCESSOIRES SIMULTANÉMENT
  • Protège les impacts latéraux et supérieurs
  • Suspension rembourrée confortable
  • Ajustement confortable - Boucles réglables 5 , courroie de menton
  • Cliquet pivotant réglable pour un meilleur confort
  • Bandeau et doublure de casque antimicrobiens qui évacuent l’humidité
  • Bandeau absorbant lavable à la machine, doublure de casque et mentonnière
  • Comprend un support de phare BOLT pour la plupart des phares et une pince de marqueur BOLT pour un accès facile aux stylos et aux marqueurs
  • ANSI/ISEA Z89.1 Type 2 Classe E
  • Conforme à la norme EN12492:2012
  • Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux mondiaux
  • Décapage précis. Réglage facile
  • Testé et certifié par un tiers