Motion
0SPF020.HXR

LITTELFUSE INC
0SPF020.HXR

0SPF020.HXR
N° D’ARTICLE MI15114417
N° MFR0SPF020.HXR
Prix106.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTELFUSE INC
0SPF020.HXR

0SPF020.HXR
N° D’ARTICLE MI15114417
N° MFR0SPF020.HXR
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
Prix106.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    0.4059 po
  • Longueur totale
    1.5000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série de fusibles à protection solaire FPS a été spécialement conçue pour la protection des systèmes photovoltaïques (PV). Cette famille de fusibles de type milieu (10 x 38 mm) peut protéger en toute sécurité les modules PV et les conducteurs contre les conditions de surintensité inverse. Comme les systèmes PV ont augmenté en taille, les exigences de tension correspondantes ont également augmenté. Cette augmentation de la tension du système a généralement été conçue pour minimiser les pertes d’alimentation associées aux longs conducteurs. Les dispositifs de protection de circuit standard ne sont pas conçus pour protéger complètement les panneaux photovoltaïques. Cependant, la série SPF est homologuée UL pour interrompre en toute sécurité les circuits défaillants jusqu’à ce niveau de tension exigeant. Littelfuse offre plusieurs intensités nominales pour répondre à des exigences spécifiques dans une variété d’applications.
  • Intensité nominale
    20 A
  • Approbation CSA
    Certifié CSA (Fichier : 029862_0_000)
  • Norme de protection de l’environnement
    Conforme à la norme RoHS
  • Classe de fusible
    solaire
  • Valeur nominale d’interruption du fusible
    20 kA
  • Type de fusible
    solaire
  • Porte-fusible en ligne
    LPHV 1000 V c.c. Série POWR-Safe
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Corps = mélamine/capuchons et contacts = alliage de cuivre
  • Type de montage
    Ferrule
  • Type de produit
    Fusibles
  • Série
    FP.P.
  • Normes
    UL 248-1, 248-19, CEI 60269-6
  • Normes respectées
    Homologué UL (Fichier : E339112), certifié CSA (Fichier : 029862_0_000), TUV (Certifié : J 50494849)
  • Constante de temps
    Inférieur ou égal à 2 ms
  • Approbations UL
    Homologué UL (Fichier : E339112)
  • Valeur nominale en volts
    1000V BC

Aperçu

Description du fabricant
0SPF020.FUSIBLE SOLAIRE HXR
  • Le fusible pleine gamme à action rapide aide à éliminer les défauts courants de faible surcharge
  • Prévient les pertes de production d’énergie causées par les déclenchements intempestifs causés par les changements de température
  • Les options de support de carte de circuit imprimé et de support avant sont disponibles

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon