Spécifications
Dimensions
- Diamètre0.4059 po
- Longueur totale1.5000 po
Détails
- Détails supplémentairesLa série de fusibles à protection solaire FPS a été spécialement conçue pour la protection des systèmes photovoltaïques (PV). Cette famille de fusibles de type milieu (10 x 38 mm) peut protéger en toute sécurité les modules PV et les conducteurs contre les conditions de surintensité inverse. Comme les systèmes PV ont augmenté en taille, les exigences de tension correspondantes ont également augmenté. Cette augmentation de la tension du système a généralement été conçue pour minimiser les pertes d’alimentation associées aux longs conducteurs. Les dispositifs de protection de circuit standard ne sont pas conçus pour protéger complètement les panneaux photovoltaïques. Cependant, la série SPF est homologuée UL pour interrompre en toute sécurité les circuits défaillants jusqu’à ce niveau de tension exigeant. Littelfuse offre plusieurs intensités nominales pour répondre à des exigences spécifiques dans une variété d’applications.
- Intensité nominale20 A
- Approbation CSACertifié CSA (Fichier : 029862_0_000)
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS
- Classe de fusiblesolaire
- Valeur nominale d’interruption du fusible20 kA
- Type de fusiblesolaire
- Porte-fusible en ligneLPHV 1000 V c.c. Série POWR-Safe
- Catalogue du fabricant
- MatérielCorps = mélamine/capuchons et contacts = alliage de cuivre
- Type de montageFerrule
- Type de produitFusibles
- SérieFP.P.
- NormesUL 248-1, 248-19, CEI 60269-6
- Normes respectéesHomologué UL (Fichier : E339112), certifié CSA (Fichier : 029862_0_000), TUV (Certifié : J 50494849)
- Constante de tempsInférieur ou égal à 2 ms
- Approbations ULHomologué UL (Fichier : E339112)
- Valeur nominale en volts1000V BC
Aperçu
- Le fusible pleine gamme à action rapide aide à éliminer les défauts courants de faible surcharge
- Prévient les pertes de production d’énergie causées par les déclenchements intempestifs causés par les changements de température
- Les options de support de carte de circuit imprimé et de support avant sont disponibles