Motion
SPXV003,L
SPXV003,L
N° D’ARTICLE MI15114557
N° MFRSPXV003.L
Prix85.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SPXV003,L
N° D’ARTICLE MI15114557
N° MFRSPXV003.L
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
Prix85.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    0.4059 po
  • Longueur totale
    3.3326 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le fusible solaire Littelfuse SPXV a été spécialement conçu pour la protection des systèmes photovoltaïques (PV). Il est disponible en plusieurs valeurs nominales d’ampérage pour répondre à diverses exigences dans une gamme d’applications.
  • Intensité nominale
    3 A
  • Norme de protection de l’environnement
    Conforme à la norme RoHS, REACH
  • Classe de fusible
    solaire
  • Valeur nominale d’interruption du fusible
    30 kA
  • Type de fusible
    solaire
  • Porte-fusible en ligne
    LFPXV001
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Corps = mélamine/capuchons et contacts = alliage de cuivre (plaqué nickel)
  • Type de montage
    Ferrule
  • Type de produit
    Fusibles
  • Série
    SPXV
  • Normes
    UL 248-1, 248-19, CEI 60269-6
  • Normes respectées
    cULus (fichier : E339112),TUV (certificat : J 50506219)
  • Constante de temps
    Inférieur ou égal à 1 ms
  • Valeur nominale en volts
    1500V BC

Aperçu

Description du fabricant
FUSIBLE SOLAIRE SPXV003.L
  • Offre une protection plus élevée contre l’ampérage dans moins d’espace pour une flexibilité de conception accrue
  • Le fusible pleine gamme à action rapide aide à éliminer les défauts courants de faible surcharge
  • Valeur nominale d’interruption jusqu’à 50,000 A